オーティス
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
仕上
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340174
AFS2140077CK
足くろ
0~60
足くろ
桶:PC77
貝:1.0×35mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48340244
AFS2140NF1D
シルバー
25~60
SUS304素地
桶:NF-Ι
貝:1.0×35mm、足:4.0×19mm
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340628
ADS2120090A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:Σ90/VM120
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48340646
ADS2120090B
シルバー
45~75
SUS304素地
桶:Σ90/VM120
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340664
AHS2120055A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:E70U/DL55
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340698
AHS2120055B
シルバー
45~75
SUS304素地
桶:E70U/DL55
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340856
AFS2120070B
シルバー
45~75
SUS304素地
桶:PJ70
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340890
AGS2120075A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:TRU75
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340908
AGS2120075B
シルバー
45~75
SUS304素地
桶:TRU75
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340960
AHS2140105C
シルバー
0~60
SUS304素地
桶:CR105
貝:1.0×35mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341075
AFS2120050AK
くろ
0~45
足くろ
桶:PC50/PGR60
足:3.0×16mm、色:くろmm
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48341556
ADS2150105A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:RV105/DK120
貝:1.0×30mm、足:4.0×16mm
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343674
AFS2140077C
シルバー
0~60
SUS304素地
桶:PC77
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343708
AFS2140NF1A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:NF-Ι
足:3.0×19mm、色:シルバーmm
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344740
ADS2110105A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:RV105/DK120
貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344758
ADS2110105B
シルバー
45~75
SUS304素地
桶:RV105/DK120
貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345309
AFS2120105A1
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:X70U/U105/P・75
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48345318
AFS2120105B1
シルバー
45~75
SUS304素地
桶:X70U/U105/P・75
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345485
AFS2120070A
シルバー
0~45
SUS304素地
桶:PJ70
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください