オーティス
Sタイプ ツル首 10丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
150
仕上
亜鉛メッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345747
AA3110504
32~72
桶:105
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48345756
AA3110505
48~84
桶:120
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください