ステンレス 一八くん 角足打込 5丁流

ステンレス 一八くん 角足打込 5丁流 - オーティスステンレス 一八くん 角足打込 5丁流 - オーティスステンレス 一八くん 角足打込 5丁流 - オーティスステンレス 一八くん 角足打込 5丁流 - オーティスステンレス 一八くん 角足打込 5丁流 - オーティスステンレス 一八くん 角足打込 5丁流 - オーティス
シルバー寸法L(mm)180寸法H(mm)20~40仕上SUS304素地材種足:丸5.0mm、色:シルバーmm内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48346377AB5341035桶:120
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346648AB5340033桶:100
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346657AB5340034桶:105
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする