オーティス
亜鉛メッキ 固定吊正面打 4寸勾配
色
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
材種
貝:1.0×30mm、足:2.7×16mm
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340138
AF25240501
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343489
AF25240500
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343498
AF25240503
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343507
AF25240504
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343516
AF25240506
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください