オーティス
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 勾配なし
色
シルバー
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:RV105/DK120
材種
貝:1.0×30mm、足:4.0×16mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48341574
ADS2850105A
0~45
エスロン
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341599
ADS2850105B
45~75
エスロン・トヨ
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください