オーティス
W-20 ツル首 5丁流
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
35~55
適合サイズ
桶:PC50
適合メーカー
パナソニック
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346447
AF30103050S
しんちゃ
しんちゃ
貝:1.0×20mm、足:3.0×13mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346727
AF30103050K
くろ
くろ
足:3.0×13mm、色:くろmm
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください