オーティス
オート ステンレス 自在スレート
(1件のレビュー)
寸法H(mm)
35~
107
色
シルバー
寸法L(mm)
110
仕上
SUS304素地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340445
AB4620005
桶:120
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
48344067
AB4620004
桶:105
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください