オーティス
ラビット 丸横打 5丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
195
寸法H(mm)
20~40
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸5.0mm、色:シルバーmm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346185
AA3439044
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください