オーティス
ラビット スレート上打 小波用 10丁流
色
シルバー
寸法H(mm)
25~70
仕上
亜鉛メッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346124
AA4421905
桶:120
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346386
AA4421904
桶:105
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください