オーティス
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 Lバネ 勾配なし
色
シルバー
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
材種
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340786
AFS2120060A
0~45
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340820
AFS2120060B
45~75
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください