オーティス
オート 自在スレート
寸法H(mm)
35~
105
色
シルバー
寸法L(mm)
108
仕上
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340454
AA4620004
桶:105
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
48340470
AA4620005
桶:120
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
48344110
AA4620003
桶:100
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
48345178
AA4620006
桶:150
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください