オーティス
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 勾配なし
色
シルバー
仕上
ポリカ+ステンレス
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
0~50
0~60
45~80
適合サイズ
桶:E70U/DL55
桶:NF-Ι
桶:PC50/PGR60
桶:PC77
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340086
AFS2960050A
0~50
桶:PC50/PGR60
貝:ポリカmm、足:1.5mm
パナソニック
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343979
AFS2960077C
0~60
桶:PC77
貝:ポリカmm、足:1.5mm
パナソニック
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343997
AFS2940NF1C
0~60
桶:NF-Ι
貝:ポリカmm、足:3.0×19mm
パナソニック
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345266
AHS2960055A
0~50
桶:E70U/DL55
足:1.5mm、色:シルバーmm
エスロン・トヨ
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345284
AHS2960055B
45~80
桶:E70U/DL55
足:1.5mm、色:シルバーmm
エスロン・トヨ
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345415
AFS2960050B
45~80
桶:PC50/PGR60
足:1.5mm、色:シルバーmm
パナソニック
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください