オーティス
ステンレス 自在吊正面打 勾配なし
色
シルバー
仕上
SUS304素地
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340278
AFS2350FS1A
0~35
桶:FS-Ι
貝:3.0×19mm、足:4.0×19mm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340296
AFS2350FS2A
0~35
桶:FS-Ⅱ
貝:3.0×19mm、足:4.0×19mm
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343638
AFS2340077C
0~60
桶:PC77
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください