オーティス
Sタイプ 丸ツル首 一文字モッコ付 5丁流6~10番
色
シルバー
寸法L(mm)
165
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸7.5mm、色:シルバーmm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346359
AA327BA04
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください