ステンレス 吊式 W自在スレート上打

ステンレス 吊式 W自在スレート上打 - オーティスステンレス 吊式 W自在スレート上打 - オーティス
寸法H(mm)
30~
100
シルバー寸法L(mm)0~40仕上SUS304素地適合サイズ桶:PC50/PGR60材種足:3.0×16mm、色:シルバーmm適合メーカーパナソニック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48341915AFS41202050
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする