オーティス
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4.5寸勾配
色
シルバー
仕上
SUS304素地
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340768
AFS2128050A
0~45
桶:PC50/PGR60
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340777
AFS2128050B
45~75
桶:PC50/PGR60
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48340874
AFS2128070A
0~45
桶:PJ70
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344189
AFS2148077C
0~60
桶:PC77
貝:1.0×35mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345528
AFS2128070B
45~75
桶:PJ70
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください