オーティス
一八くん 打込 5丁流
寸法H(mm)
20~40
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
仕上
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345720
AA5350004
シルバー
150
亜鉛メッキ
桶:105
貝:1.2×18mm、足:丸5.0mm
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345729
AA5350034
シルバー
180
亜鉛メッキ
桶:105
貝:1.2×18mm、足:丸5.0mm
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345878
AA5350035
シルバー
180
亜鉛メッキ
桶:120
足:丸5.0mm、色:シルバーmm
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346194
AC5350004S
しんちゃ
150
しんちゃ
桶:105
足:丸5.0mm、色:しんちゃmm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346210
AC5350034S
しんちゃ
180
しんちゃ
桶:105
足:丸5.0mm、色:しんちゃmm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346219
AC5350004K
くろ
150
くろ
桶:105
足:丸5.0mm、色:くろmm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346228
AC5350034K
くろ
180
くろ
桶:105
足:丸5.0mm、色:くろmm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください