オーティス
ステンレス 3×13足 オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし
色
シルバー
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:X70U/U105/P・75
材種
貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm
適合メーカー
エスロン・パナソニック・三菱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48344776
AFS2110105A1
0~45
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48344810
AFS2110105B1
45~75
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください