オーティス
ステンレス トスキー 自在吊正面打 勾配なし
色
シルバー
寸法L(mm)
0~75
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:DL75
材種
足:1.5mm、色:シルバーmm
適合メーカー
トヨ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340926
AHS2760075C
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください