オーティス
一八くん ツル首中抜き 5丁流
寸法H(mm)
110~
134
色
シルバー
寸法L(mm)
185
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:2.2×11mm、色:シルバーmm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345869
AA3309034
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください