オーティス
ステンレス 一八くん 九州型ツル首 5丁流
寸法H(mm)
37~55
内容量
1セット
全7種類を絞り込む
色
くろ
しんちゃ
シルバー
寸法L(mm)
150
180
仕上
SUS304素地
くろ
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
桶:120
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
仕上
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345607
AB3303035
シルバー
180
SUS304素地
桶:120
貝:1.0×18mm、足:2.5×13mm
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346246
AB3303004
シルバー
150
SUS304素地
桶:105
足:2.5×13mm、色:シルバーmm
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48346255
AB3303034
シルバー
180
SUS304素地
桶:105
足:2.5×13mm、色:シルバーmm
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48346605
AB3303004S
しんちゃ
150
しんちゃ
桶:105
足:2.5×13mm、色:しんちゃmm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346614
AB3303034S
しんちゃ
180
しんちゃ
桶:105
足:2.5×13mm、色:しんちゃmm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346630
AB3303004K
くろ
150
くろ
桶:105
足:2.5×13mm、色:くろmm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48346639
AB3303034K
くろ
180
くろ
桶:105
足:2.5×13mm、色:くろmm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください