オーティス
Sメッキ 自在吊正面打 4寸勾配
色
シルバー
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
材種
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48343735
AF2314070A1
0~45
桶:X70U/U105/P・75
足:2.7×13mm、色:シルバーmm
エスロン・パナソニック・三菱
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343954
AF2314070B1
45~75
桶:U105/X70U/P・75
足:2.7×13mm、色:シルバーmm
パナソニック・エスロン・三菱
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48344216
AD2324090A
0~45
桶:Σ90/VM120
貝:1.0×30mm、足:2.7×16mm
エスロン
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください