オーティス
ラビット スレート上打 小波用 5丁流
色
シルバー
寸法H(mm)
25~45
仕上
亜鉛メッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345948
AA4421505
桶:120
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
22日以内出荷
返品不可
48346429
AA4421503
桶:100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346438
AA4421504
桶:105
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください