オーティス
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 5寸勾配
色
シルバー
寸法L(mm)
45~75
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:RV105/DK120
材種
貝:1.0×30mm、足:4.0×16mm
適合メーカー
エスロン・トヨ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48341617
ADS2855105B
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください