オーティス
オート 自在菊水
(1件のレビュー)
寸法H(mm)
35~
120
色
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48344094
AA4520004
102
桶:105
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
48344338
AA4520005
102
桶:120
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
48345458
AA4520006
107
桶:150
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48344329
AA4520003
102
桶:100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください