オーティス
Sタイプ 丸ツル首 モッコ付 5丁流 (前モッコ)
寸法L(mm)
165
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345817
AC3272024S
しんちゃ
しんちゃ
桶:105
足:丸7.5mm、色:しんちゃmm
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346334
AA3272024
シルバー
亜鉛メッキ
桶:105
足:丸7.5mm、色:シルバーmm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346350
AA3272124
シルバー
亜鉛メッキ
桶:105
足:丸7.5mm、色:シルバーmm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346587
AA3272025
シルバー
亜鉛メッキ
桶:120
足:丸7.5mm、色:シルバーmm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください