オーティス
Sタイプ 丸 並受
色
シルバー
寸法L(mm)
160
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48342640
AA1108114
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください