オーティス
一八くん 首高ツル首 5丁流
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
43~83
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345860
AA3301004
シルバー
亜鉛メッキ
桶:105
足:2.2×11mm、色:シルバーmm
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346088
AA3301005
シルバー
亜鉛メッキ
桶:120
貝:1.2×18mm、足:2.2×11mm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48346700
AC3301004S
しんちゃ
しんちゃ
桶:105
足:2.2×11mm、色:しんちゃmm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください