オーティス
ステンレス 4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 4寸勾配
色
シルバー
仕上
SUS304素地
材種
貝:1.0×30mm、足:4.0×16mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48341635
AFS2854105A1
0~45
桶:X70U/U105/P・75
エスロン・パナソニック・三菱
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341660
AFS2854105B1
45~75
桶:X70U/U105/P・75
エスロン・パナソニック・三菱
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341669
AFS2854050B
45~75
桶:PC50/PGR60
パナソニック
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48342019
AFS2854050A
0~45
桶:PC50/PGR60
パナソニック
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください