オーティス
ツルヅメ 打込 水下同じ
色
シルバー
寸法L(mm)
210
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:150
材種
貝:2.7×16mm、足:丸7.0mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48341014
AA5271076
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください