オーティス
Sタイプ 関西型 トンボ付正面打 上向き
色
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48341696
AA2151143
30
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341757
AA2151140
0(10)
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341766
AA2151141
15
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341775
AA2151144
45
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48341784
AA2151146
60
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください