曜日別特売

Sタイプ 丸ツル首 モッコなし 5丁流

Sタイプ 丸ツル首 モッコなし 5丁流 - オーティスSタイプ 丸ツル首 モッコなし 5丁流 - オーティスSタイプ 丸ツル首 モッコなし 5丁流 - オーティスSタイプ 丸ツル首 モッコなし 5丁流 - オーティス
シルバー寸法L(mm)160寸法H(mm)20~40仕上亜鉛メッキ材種足:丸7.5mm、色:シルバーmm内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48346368AA3270024桶:105
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346596AA3270025桶:120
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする