オーティス
内爪リベット付上打 10丁流れ
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:117
材種
貝:6.0×15mm、足:6.0×15mm
適合メーカー
トヨ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345564
AH40930117
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください