曜日別特売

ステンレス W-30 打込 水下同じ

ステンレス W-30 打込 水下同じ - オーティスステンレス W-30 打込 水下同じ - オーティス
シルバー寸法L(mm)180寸法H(mm)25仕上SUS304素地適合サイズ桶:105材種貝:1.0×30mm、足:丸5.8mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48340427AB5661034
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする