オーティス
Sメッキ ヨコロック 自在吊正面打 勾配なし
色
シルバー
寸法L(mm)
0~45
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:E70U/DL55
材種
貝:1.0×30mm、足:2.7×16mm
適合メーカー
エスロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345047
AH2120055A
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください