オーティス
オート 耳出し菊水 5丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
33~57
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48346560
AA4321504
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください