オーティス
Sタイプ スレート上打 5丁流 小波用
色
シルバー
寸法L(mm)
125
仕上
亜鉛メッキ
材種
貝:2.7×13mm、色:シルバーmm
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345966
AA4211505
桶:120
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48346569
AA4211502
桶:75
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください