オーティス
ラビット正面打 勾配11.5°
色
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:2.2×13mm、色:シルバーmm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48342667
AA2402043
30
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48343218
AA2402041
15
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48343227
AA2402044
45
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48343236
AA2402046
60
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください