オーティス
ステンレス オートSPヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配
色
シルバー
仕上
ポリカ+ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
材種
適合メーカー
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340269
AFS2944NF1C
桶:NF-Ι
貝:ポリカmm、足:3.0×19mm
パナソニック
0~60
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343988
AFS2964077C
桶:PC77
貝:ポリカmm、足:1.5mm
パナソニック
0~60
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345275
AHS2964055A
桶:E70U/DL55
足:1.5mm、色:シルバーmm
エスロン・トヨ
0~50
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345300
AHS2964055B
桶:E70U/DL55
足:1.5mm、色:シルバーmm
エスロン・トヨ
45~80
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345397
AFS2964050A
桶:PC50/PGR60
足:1.5mm、色:シルバーmm
パナソニック
0~50
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48345424
AFS2964050B
桶:PC50/PGR60
足:1.5mm、色:シルバーmm
パナソニック
45~80
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください