オーティス
ツメ付打込 水下同じ
色
しんちゃ
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
25
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:KD30
材種
貝:3.0×13mm、足:丸5.0mm
適合メーカー
トヨ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345038
AH51513030S
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください