オーティス
ステンレス 滋賀型吊横打
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
SUS304素地
適合メーカー
パナソニック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48340095
AFS11223050
桶:PC50/PGR60
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48342859
AFS11223070
桶:PJ70
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください