オーティス
ステンレス 一八くん 丸横打 5丁流
色
シルバー
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
20~40
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.0×18mm、足:丸5.0mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48345668
AB3339044
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください