GigaBitLAN変換ケーブル

GigaBitLAN変換ケーブル - エスエスエーサービスGigaBitLAN変換ケーブル - エスエスエーサービスGigaBitLAN変換ケーブル - エスエスエーサービスGigaBitLAN変換ケーブル - エスエスエーサービスGigaBitLAN変換ケーブル - エスエスエーサービスGigaBitLAN変換ケーブル - エスエスエーサービス

アルミ製筐体を採用で放熱にも配慮した商品です。 ノートパソコンなどLANポートがないパソコンにUSB接続にて安定した通信が行なえます。 USB3.0対応のGigaBit LAN増設用変換ケーブル・コネクタです。 USBバスパワーで動作しますので別途電源は不要です。

仕様全二重通信:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、半二重通信:10BASE-T/100BASE-T、寸法(mm)約60×24×16.5(ケーブル部分を除く)規格有線:IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab電源USBバスパワー対応OSWindows11/10/8/7/Mac OS 10.6以降対応機種USB3.0/2.0を搭載したパソコンインターフェースUSB3.0/2.0メモリーRX:20KB SRAM/TX:20KB SRAM動作環境0~70度コネクタ有線:RJ45(Auto MDIX)ケーブル長(cm)約13.5(コネクター部分を除く)伝送速度(Mbps)有線:10/100/1000Mbps(理論値)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48347287SU3-GBLAN2
2,209
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする