曜日別特売

ケースファン用ロングタイプネジ

ケースファン用ロングタイプネジ - エスエスエーサービスケースファン用ロングタイプネジ - エスエスエーサービスケースファン用ロングタイプネジ - エスエスエーサービスケースファン用ロングタイプネジ - エスエスエーサービスケースファン用ロングタイプネジ - エスエスエーサービスケースファン用ロングタイプネジ - エスエスエーサービス

ロングサイズのケースファン用のネジです。 ロングタイプなので防振ゴムが厚めのケースファンやネジ部へのアプローチの長いケースファンに最適です。 しっかり固定できるので安定性や共振防止になります。

材質鉄(ニッケルメッキ)ねじ長さ(mm)ネジ部:約12ねじ規格M5×12入数6個入り適合寸法(mm)リブ穴:4~4.5程度内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48347278SN-030WH
480
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする