岩崎工業
カラードコレクタースリム(L)
さまざまなテイストのお部屋になじむベーシックでナチュラルなカラー
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
165
高さ(mm)
380
質量(g)
672
奥行(mm)
335
容量(L)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348538
L-1071
ホワイト
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
48348547
L-1071
トープ
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください