岩崎工業
三角コーナー(L)
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
三角コーナー
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
220
高さ(mm)
148
質量(g)
154
奥行(mm)
173
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348206
K-1344
ホワイト
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
48348215
K-1344
ベージュグレイ
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください