岩崎工業
水切りセットフード付 M型
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
水切り
材質
本体・かご・箸立て・フード/ポリプロピレン
幅(mm)
295
高さ(mm)
230
質量(g)
1170
奥行(mm)
405
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348398
K-1658
ホワイト
¥
3,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
48348416
K-1658
ベージュグレイ
¥
3,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください