岩崎工業
水切りセットフード付深型 ワイド
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
水切り
材質
本体・かご・ポケット・フード・フード取っ手/ポリプロピレン
幅(mm)
330
高さ(mm)
295
質量(g)
1406
奥行(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348346
K-1652
ホワイト
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
48348355
K-1652
ベージュグレイ
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください