岩崎工業
ディッシュドレーナー
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
ディッシュドレーナー
材質
本体・トレー・ポケット/ポリプロピレン
幅(mm)
326
色
ホワイト
高さ(mm)
143
質量(g)
764
奥行(mm)
436
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348224
K-1354
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください