岩崎工業
水切りセット L型
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
水切り
材質
本体・かご/ポリプロピレン
幅(mm)
330
高さ(mm)
140
質量(g)
1014
奥行(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348434
K-1659
330
450
140
ホワイト
¥
2,760
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48348450
K-1659
330
450
140
ベージュグレイ
¥
2,760
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください